Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 50062294 EMN-O 20 Würgenippel M20 Kunststoff Lichtgrau 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W406642
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50062294
EAN/GTIN:
     4007685622943
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel m20
würgenippel
Einfache Kabeldurchführung mit festgelegter Öffnung für Rundkabel, einfache Montage durch großflächigen Sechskant.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
offen
Schutzart:
IP54
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
50062294
Typ:
EMN-O 20
Halogenfrei:
Ja
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Klemm-Ø (max.):
13.5 mm
Klemm-Ø (min.):
8 mm
Kategorie:
Würgenippel
Größe:
M20
Produkt-Art:
Würgenippel
Weitere Suchbegriffe: 04007685622943, Wiska, EMN-O 20
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,19*
€ 6,32*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,14*
€ 6,34*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 4,145*
€ 6,345*
€ 3,90*
ab € 4,76*
€ 7,11*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,17*
€ 14,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,19*
€ 16,89
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,15*
€ 10,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,48*
€ 10,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,20*
€ 9,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,93*
€ 9,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,28*
€ 8,66
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1234* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.