Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meister Werkzeuge 8985530 Plattformwagen klappbar, mit Ablagefach Stahl Traglast (max.): 150kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W40711
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     8985530
EAN/GTIN:
     4004848985532
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Plattformwagen
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
grau + schwarz
Material:
Stahl
Herstellerfarbe:
Grau + Schwarz
Traglast (max.):
150 kg
Produkt-Art:
Plattformwagen
Transportgeräte-Besonderheiten:
klappbar + mit Ablagefach
Bereifung:
Polyurethan
Ladeflächen-Länge:
734 mm
Ladeflächen-Breite:
470 mm
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, 04004848985532, Meister Werkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 37,09*
€ 51,53*
1 Tag
58
Frei Haus
ab € 38,08*
€ 51,55*
8 Tage
62
€ 6,99*
ab € 53,60*
€ 69,98*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.