Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10103678 MFD 63/06/085 Mehrfachdichteinsatz schlagfest, mit Zugentlastung M63 Kunststoff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W407342
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10103678
EAN/GTIN:
     4007685089975
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung
Mehrfachdichtung zum Einsatz mehrerer Leitungen passend für alle SPRINT-Verschraubungen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP66
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10103678
Typ:
MFD 63/06/085
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Kunststoff
Besonderheiten:
schlagfest + mit Zugentlastung
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Klemm-Ø (max.):
8.5 mm
Klemm-Ø (min.):
7.5 mm
Kategorie:
Mehrfachdichteinsatz
Größe:
M63
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Mehrfachdichteinsatz
Weitere Suchbegriffe: 04007685089975, Wiska, MFD 63/06/085
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 41,53*
€ 54,37*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 40,44*
€ 54,46*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,9275*
€ 55,0075*
Frei Haus
ab € 42,73*
€ 56,15*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,13*
€ 62,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,46*
€ 64,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,65*
€ 62,65
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 52,08*
€ 61,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,66*
€ 59,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,39*
€ 55,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,73*
€ 54,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,44*
€ 48,12
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,6176* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.