Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10102532 EMV-S 32 Kontaktfedereinsatz Kontaktfedereinsatz schlagfest M32 Metall Natur 5St


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W407992
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10102532
EAN/GTIN:
     4007685060950
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
Zum Schutz vor elektromagnetischen Störungen. Durch die Lamellenfedern wird eine 360°iger Kontaktierung gewährleistet.
Passend für alle metallischen WISKA Verschraubungen aus dem SPRINT-Sortiment.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
gerade
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10102532
Typ:
EMV-S 32 Kontaktfedereinsatz
Halogenfrei:
Ja
Material:
Metall
Besonderheiten:
schlagfest
Herstellerfarbe:
Natur
Klemm-Ø (max.):
19 mm
Klemm-Ø (min.):
11 mm
Kategorie:
Kontaktfedereinsatz
Größe:
M32
Produkt-Art:
Kontaktfedereinsatz
Weitere Suchbegriffe: 04007685060950, Wiska, EMV-S 32 Kontaktfedereinsatz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 11,83*
€ 16,99*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,12*
€ 16,99*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 12,13*
€ 17,43*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,284*
€ 17,918*
€ 3,90*
ab € 13,50*
€ 19,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,99*
€ 20,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,38*
€ 19,49
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,21*
€ 19,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,06*
€ 17,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,59*
€ 17,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,10*
€ 16,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,52*
€ 16,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,12*
€ 13,23
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,224* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.