Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10107340 EMBF45I-12-16-BK Verschraubung Schwarz 45° 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W408572
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10107340
EAN/GTIN:
     4007686042092
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
Der BraceFITTING aus Kunststoff mit 45°-Metallanschlußgewinde benötigt dank der großflächigen integrierten Dichtung kein Sonderschneidwerkzeug für das Wellrohr. Die integrierte, unverlierbare TPU-Dichtung ist jederzeit von außen sichtbar und macht eine zusätzliche Montage und Kontrolle überflüssig. Durch den innovativen 360° Klappverschluss wird eine integrierte Zugentlastung gewährleistet.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
70.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10107340
Typ:
EMBF45I-12-16-BK
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Material:
Polyamid + Messing + Thermoplastisches Elastomer
Winkelausführung:
45° °
Herstellerfarbe:
Schwarz
Innengewinde:
M16 x 1.5
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Verschraubung
Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, einschraubstutzen, Wiska, EMBF45I-12-16-BK, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 526,39*
€ 605,54*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 529,815*
€ 606,095*
Lager 615
Frei Haus
ab € 528,30*
€ 607,05*
Frei Haus
ab € 532,67*
€ 611,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 656,56*
€ 743,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 607,05*
€ 722,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 591,85*
€ 704,30
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 591,76*
€ 704,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 573,48*
€ 682,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 556,93*
€ 662,75
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 528,30*
€ 628,68
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 10,566* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.