Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10106726 MFD 50/04/120 RW Mehrfachdichteinsatz schlagfest, Explosionsgeschützt, mit Zugen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W409112
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10106726
EAN/GTIN:
     4007686026436
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung
Mehrfachdichtung zum Einsatz mehrerer Leitungen passend für alle SPRINT-Verschraubungen.
Durch die Zulassung nach DIN 45545 ist der Mehrfachdichteinsatz zum Einsatz in der Bahnindustrie verwendbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP66
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10106726
Typ:
MFD 50/04/120 RW
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Kunststoff
Besonderheiten:
schlagfest + Explosionsgeschützt + mit Zugentlastung
Ex Zone:
1 + 2 + 21 + 22
Herstellerfarbe:
Weiß
Klemm-Ø (max.):
12 mm
Klemm-Ø (min.):
10 mm
Kategorie:
Mehrfachdichteinsatz
Größe:
M50
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Mehrfachdichteinsatz
Weitere Suchbegriffe: 04007686026436, Wiska, MFD 50/04/120 RW
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 79,68*
€ 99,90*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 79,5625*
€ 100,0025*
Frei Haus
ab € 82,58*
€ 103,74*
Lager 615
Frei Haus
ab € 81,60*
€ 103,74*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,3775*
€ 112,7175*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,74*
€ 123,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,41*
€ 121,87
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 101,79*
€ 121,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,16*
€ 112,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,22*
€ 104,98
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,60*
€ 97,10
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,264* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.