Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10106734 MFD 25/03/060 RW Mehrfachdichteinsatz schlagfest, Explosionsgeschützt, mit Zugen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W409132
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10106734
EAN/GTIN:
     4007686026900
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung
Mehrfachdichtung zum Einsatz mehrerer Leitungen passend für alle SPRINT-Verschraubungen.
Durch die Zulassung nach DIN 45545 ist der Mehrfachdichteinsatz zum Einsatz in der Bahnindustrie verwendbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP66
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10106734
Typ:
MFD 25/03/060 RW
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Kunststoff
Besonderheiten:
schlagfest + Explosionsgeschützt + mit Zugentlastung
Ex Zone:
1 + 2 + 21 + 22
Herstellerfarbe:
Weiß
Klemm-Ø (max.):
6 mm
Klemm-Ø (min.):
4 mm
Kategorie:
Mehrfachdichteinsatz
Größe:
M25
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Mehrfachdichteinsatz
Weitere Suchbegriffe: 04007686026900, Wiska, MFD 25/03/060 RW
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 25,31*
€ 34,49*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,4175*
€ 34,6075*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,91*
€ 35,70*
€ 3,90*
ab € 28,86*
€ 38,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,8225*
€ 39,0025*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,70*
€ 42,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,54*
€ 41,10
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 34,47*
€ 41,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,56*
€ 38,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,79*
€ 37,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,65*
€ 36,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,91*
€ 30,83
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,0364* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.