Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10109534 EX-EVSG 40 LT Verschlussschraube schlagfest, Explosionsgeschützt M40 Kunststoff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W409482
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109534
EAN/GTIN:
     4007686089332
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din
Zum sicheren Verschließen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern mit 6-kt.
Durch die Verwendung eines Silikon O-Ringes ist der Einsatz auch bei tiefen Temperaturen möglich.
Zugelassen nach ATEX und IECEx.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10109534
Typ:
EX-EVSG 40 LT
Halogenfrei:
Ja
Material:
Kunststoff
Besonderheiten:
schlagfest + Explosionsgeschützt
Ex Zone:
1 + 2 + 21 + 22
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Kategorie:
Verschlussschraube
Größe:
M40
Produkt-Art:
Verschlussschraube
Weitere Suchbegriffe: 04007686089332, Wiska, EX-EVSG 40 LT
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 102,0501*
€ 126,87*
Lager 615
Frei Haus
ab € 99,78*
€ 127,44*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 104,6082*
€ 129,1782*
Frei Haus
ab € 107,19*
€ 131,85*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,526*
€ 147,0162*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,44*
€ 151,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 124,07*
€ 147,64
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 122,76*
€ 146,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,10*
€ 139,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 112,41*
€ 133,77
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 99,78*
€ 118,74
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 3,326* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.