Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10106440 MFD 40/01/150-02/085 Mehrfachdichteinsatz schlagfest, mit Zugentlastung M40 Kuns


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W409542
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10106440
EAN/GTIN:
     4007686203202
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
wiska kabelverschraubung
Mehrfachdichtung zum Einsatz mehrerer Leitungen passend für alle SPRINT-Verschraubungen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP66
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10106440
Typ:
MFD 40/01/150-02/085
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Kunststoff
Besonderheiten:
schlagfest + mit Zugentlastung
Herstellerfarbe:
Schwarz
Klemm-Ø (max.):
15 mm
Klemm-Ø (min.):
7.5 mm
Kategorie:
Mehrfachdichteinsatz
Größe:
M40
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Mehrfachdichteinsatz
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubungen kunststoff, 04007686021509, 04007686203202, Wiska, MFD 40/01/150-02/085
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,27*
€ 22,54*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,80*
€ 22,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,6025*
€ 23,7225*
€ 5,00*
ab € 34,09*
€ 45,60*
€ 3,90*
ab € 35,19*
€ 46,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,54*
€ 26,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,68*
€ 25,80
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 21,47*
€ 25,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,70*
€ 23,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,01*
€ 22,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,81*
€ 22,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,63*
€ 22,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,27*
€ 18,17
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6108* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.