Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10105934 MFD 40/07/070 RW Mehrfachdichteinsatz schlagfest, Explosionsgeschützt, mit Zugen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W409902
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10105934
EAN/GTIN:
     4007686014037
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
wiska kabelverschraubung
kabelverschraubung
kabelverschraubungen kunststoff
Mehrfachdichtung zum Einsatz mehrerer Leitungen passend für alle SPRINT-Verschraubungen.
Durch die Zulassung nach DIN 45545 ist der Mehrfachdichteinsatz zum Einsatz in der Bahnindustrie verwendbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP66
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10105934
Typ:
MFD 40/07/070 RW
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Kunststoff
Besonderheiten:
schlagfest + Explosionsgeschützt + mit Zugentlastung
Ex Zone:
1 + 2 + 21 + 22
Herstellerfarbe:
Weiß
Klemm-Ø (max.):
7 mm
Klemm-Ø (min.):
5 mm
Kategorie:
Mehrfachdichteinsatz
Größe:
M40
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Mehrfachdichteinsatz
Weitere Suchbegriffe: Wiska, MFD 40/07/070 RW
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 36,75*
€ 48,54*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 36,81*
€ 48,54*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,2775*
€ 48,91*
€ 3,90*
ab € 38,06*
€ 49,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,61*
€ 53,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,54*
€ 57,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,62*
€ 56,67
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 47,57*
€ 56,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,77*
€ 53,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,07*
€ 51,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,94*
€ 51,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,81*
€ 43,80
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,4724* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.