Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10105931 MFD 20/02/050 RW Mehrfachdichteinsatz schlagfest, Explosionsgeschützt, mit Zugen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W409982
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10105931
EAN/GTIN:
     4007686013979
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
wiska kabelverschraubung
kabelverschraubung
kabelverschraubung pg20
Mehrfachdichtung zum Einsatz mehrerer Leitungen passend für alle SPRINT-Verschraubungen.
Durch die Zulassung nach DIN 45545 ist der Mehrfachdichteinsatz zum Einsatz in der Bahnindustrie verwendbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP66
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10105931
Typ:
MFD 20/02/050 RW
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Kunststoff
Besonderheiten:
schlagfest + Explosionsgeschützt + mit Zugentlastung
Ex Zone:
1 + 2 + 21 + 22
Herstellerfarbe:
Weiß
Klemm-Ø (max.):
5 mm
Klemm-Ø (min.):
4 mm
Kategorie:
Mehrfachdichteinsatz
Größe:
M20
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Mehrfachdichteinsatz
Weitere Suchbegriffe: Wiska, MFD 20/02/050 RW
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,75*
€ 28,91*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,68*
€ 29,04*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,375*
€ 29,1475*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,9575*
€ 31,5775*
€ 3,90*
ab € 23,45*
€ 32,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,04*
€ 34,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,80*
€ 33,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,39*
€ 31,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,45*
€ 30,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,46*
€ 29,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,68*
€ 24,61
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8272* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.