Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075607224, AC32111 LED EEK E (A - G) GY6.35 Kolbenform 3.3W = 40W Warmweiß (Ø x L) 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W410132
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075607224, AC32111
EAN/GTIN:
     4058075607224
Suchbegriffe:
LED GY6,35
LED Leuchtmittel GY6,35
LED Leuchtmittel Sockel GY6,35
Leuchtmittel G4
Schlanke LED-Lampen mit B15d-Sockel. Langlebig und mit guter Lichtqualität. Für stimmungsvolle Lichtakzente in Wohnräumen und Partykellern.
Features:
Leistung= 3.3 W

Lichtfarbe= 2700 K; Warmweiß
Lieferumfang:
1 St. LED-Leuchtmittel Kolbenform GY6.35
Weitere Informationen:
Leistung:
3.3 W
Energieverbrauch:
4 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:
E
Bauform:
Kolbenform
Gewicht:
6.5 g
Durchmesser:
16 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
15000 h
Bemessungs-Lichtstrom:
470 lm
Bemessungs-Leistung:
4 W
Entspr. Leistung:
40 W
Lebensdauer circa:
15000 h
Arbeitstemperatur:
-20 bis +40 °C
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
470 lm
Betriebsspannung:
12 V
Abstrahlwinkel:
320 °
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Dimmbar:
Nein
Ausführung:
klar
Weitere Suchbegriffe: Sockel G4, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, led gy6,35 2700k, led gy6,35, osram led gy6,35, OSRAM, AC32111, LED Leuchtmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,06*
€ 7,66*
7 Tage
24
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,86*
€ 18,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.