Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEU-FR1A102LB Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5mm 1000 µF 10V 20% (Ø) 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W417531
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEU-FR1A102LB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
10 V
Durchmesser:
8 mm
Typ:
EEU-FR1A102LB
Temperaturbereich:
-40 - +105 °C °C
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
20 %
Material:
Aluminium
Elektr. Kapazität:
1000 µF
RM:
5 mm
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,25*
42 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,149*
€ 0,323*
10
€ 6,90*
ab € 0,11*
€ 0,339*
1 Tag
135
7
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,67*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,39*
€ 0,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEUFR1A102L
ab € 0,16*
Ähnlich
Rubycon
10ZLH1000MEFC8X16
ab € 0,102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.