Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 88.92.0.240.0001 88.92.0.240.0001 Zeitrelais für Frontaufbau 1 St. Zeitbereich: 1.2 - 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W418762
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     88.92.0.240.0001
EAN/GTIN:
     8012823392981
Suchbegriffe:
Industrierelais
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Asymmetrischer Taktgeber
Zeitrelais für Fronteinbau. Funktion: asymmetrischer Taktgeber-impulsbeginnend. Zeitbereiche wählbar von 1,2 Sek. bis 300 Std. 2 Wechsler für 8 A. Kontaktmaterial AgNi. Wiederbereitschafsdauer 200 ms. Maximale Schaltspannung 400 V AC. Maximale Schaltleistung AC1 2000 VA. Maximale Schaltleistung AC15 (230 V AC) 400 VA. 1-Phasen-Motorlast, AC3-Betrieb (230 V AC) 0,3 kW. Steckbar in 8-polige Fassungen der Serie 90. Versorgungsspannung: 12- 240 V AC/DC (50/60 Hz)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
98.7 mm
Höhe:
48.3 mm
Breite:
57.6 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
88.92.0.240.0001
Betriebsspannung max.:
240 V DC/AC
Betriebsspannung min.:
12 V DC/AC
Anschluss:
Steckanschluss
Kontaktart:
2 Wechsler
Schaltstrom (max.):
8 A
Betriebsspannungsbereich:
12 - 240 V DC/AC
Funktionen:
Taktend impulsbeginnend
Zeitbereich (max.):
1080000 s
Zeitbereich (min.):
1.2 s
Produkt-Art:
Zeitrelais für Frontaufbau
Weitere Suchbegriffe: Taktgeber, Zeitrelais, industrierelais finder, industrierelais, industrierelais 240v, Finder, zeitschaltrelais, nachlauf-relais
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 53,68*
€ 68,55*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 54,49*
€ 68,57*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 61,51*
€ 69,69*
1
€ 5,00*
ab € 56,35*
€ 70,20*
1
Frei Haus
ab € 58,08*
€ 72,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
90200
ab € 10,64*
Zubehör
Finder
9020
ab € 3,25*
Zubehör
Finder
9026
ab € 3,27*
Zubehör
Finder
90124
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.