Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE 4058075576018 4058075576018 LED-Panel 20W Warmweiß bis Neutralweiß Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W437422
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075576018
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel

Features:
Panelleuchten mit Human Centric Lighting Technologie
Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.200 - 5.000 K
Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android 4.4 oder iOS 9.0)
Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
Hinweise:
Nicht austauschbar
Weitere Informationen:
Leistung:
20 W
Höhe:
61 mm
Länge:
300 mm
Farbe:
weiß
Schutzart:
IP20
Gewicht:
1475 g
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Arbeitszimmer
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
2200 K
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
230 V
Abstrahlwinkel:
110 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Lampen-Besonderheiten:
App steuerbar
Lichtstrom Gesamt:
1800 lm
Produkt-Art:
LED-Panel
Leuchtfarbe:
Warmweiß bis Neutralweiß
Dimmbar:
Ja
Schutzklasse:
II
Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, ledvance led panel, einbauleuchte für systemdecken, LEDVANCE, Deckenlampe, Deckenlicht
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 72,90*
€ 72,90*
5
€ 5,95*
ab € 66,68*
€ 78,58*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 62,23*
€ 80,15*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 68,07*
€ 80,24*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 70,37*
€ 87,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.