Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE 4058075575950 4058075575950 LED-Deckenleuchte 26W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W437472
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075575950
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Features:
Wand- und Deckenleuchten mit Human Centric Lighting Technologie
Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.200 - 5.000 K
Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android 4.4 oder iOS 9.0)
Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
Hinweise:
Nicht austauschbar
Weitere Informationen:
Leistung:
26 W
Höhe:
70 mm
Länge:
430 mm
Farbe:
weiß
Schutzart:
IP20
Gewicht:
1160 g
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
2200 K
Material:
PMMA
Betriebsspannung:
230 V
Abstrahlwinkel:
110 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Lampen-Besonderheiten:
App steuerbar
Lichtstrom Gesamt:
2100 lm
Produkt-Art:
LED-Deckenleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß bis Neutralweiß
Dimmbar:
Ja
Schutzklasse:
I
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 67,29*
€ 67,29*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 58,43*
€ 76,51*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 62,54*
€ 78,90*
1
€ 5,46*
ab € 65,32*
€ 81,98*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 72,32*
€ 90,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,47*
€ 106,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.