Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE 4058075627000 4058075627000 LED-Einbauleuchte 4.50W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W437842
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075627000
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Features:
Lampen mit Human Centric Lighting Technologie
Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.200 - 5.000 K
Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android 4.4 oder iOS 9.0)
Hinweise:
Nicht austauschbar
Weitere Informationen:
Leistung:
4.50 W
Höhe:
37 mm
Länge:
85 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
60 g
Durchmesser:
85 mm
Einbau-Breite:
85 mm
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Schlafzimmer + Küche
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
2200 K
Material:
Plastik
Betriebsspannung:
230 V
Abstrahlwinkel:
110 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Lampen-Besonderheiten:
App steuerbar
Lichtstrom Gesamt:
400 lm
Produkt-Art:
LED-Einbauleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß bis Neutralweiß
Dimmbar:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 18,01*
€ 18,01*
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 16,67*
€ 21,53*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 14,92*
€ 21,55*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 15,81*
€ 22,04*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 18,08*
€ 24,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.