Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10012815 GM 36 Ni Gegenmutter schlagfest M36 Metall Natur 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W440142
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10012815
EAN/GTIN:
     4007685128155
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
wiska gegenmutter
gegenmutter
Zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehör.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
sechseckig, vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10012815
Typ:
GM 36 Ni
Halogenfrei:
Ja
Material:
Metall
Besonderheiten:
schlagfest
Herstellerfarbe:
Natur
Kategorie:
Gegenmutter
Größe:
M36
Produkt-Art:
Gegenmutter
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter metall, 04007685128155, Wiska, GM 36 Ni
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,50*
€ 6,81*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,15*
€ 6,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.