Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10100694 Kabelverschraubung schlagfest, mit Zugentlastung, mit Dichtung PG7 Messing (vern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W440222
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10100694
EAN/GTIN:
     4007685007221
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg7
SPRINT® Kabelverschraubung aus Messing zum Einsatz im Innen- und Außenbereich.
Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und großem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus.
Für besondere Anwendungen steht innerhalb des SPRINT®-Systems eine umfangreiche Auswahl an Zubehörteilen zur Verfügung.
Für die EMV-gerechte Installation ist die Kabelverschraubung mit einem Erdungseinsatz nach DIN 89345 ausgestattet.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP68
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10100694
Typ:
PMSKV 7-12 EMV-Z
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Messing (vernickelt)
Besonderheiten:
schlagfest + mit Zugentlastung + mit Dichtung
Herstellerfarbe:
Natur
Klemm-Ø (max.):
7 mm
Klemm-Ø (min.):
3 mm
Gewinde-Länge:
5 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
16 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
PG7
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubungen metall, Wiska, PMSKV 7-12 EMV-Z
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 4,4132*
€ 5,5091*
50
Frei Haus
ab € 4,47*
€ 5,52*
50
Frei Haus
ab € 4,5144*
€ 5,5744*
Lager 615
50
Frei Haus
ab € 5,6566*
€ 7,2284*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 8,76*
€ 15,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,2284*
€ 8,6018
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,1506*
€ 8,50921
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,0826*
€ 8,42829
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 6,9366*
€ 8,25455
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,6566*
€ 6,73135
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 361,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10063218
ab € 0,6491*
Zubehör
Wiska
10062183
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.