Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10100692 Kabelverschraubung schlagfest, mit Zugentlastung, mit Dichtung PG42 Messing (ver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W440292
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10100692
EAN/GTIN:
     4007685007207
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen metall
SPRINT® Kabelverschraubung aus Messing zum Einsatz im Innen- und Außenbereich.
Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und großem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus.
Für besondere Anwendungen steht innerhalb des SPRINT®-Systems eine umfangreiche Auswahl an Zubehörteilen zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP68
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10100692
Typ:
PMSKV 42-50
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Messing (vernickelt)
Besonderheiten:
schlagfest + mit Zugentlastung + mit Dichtung
Herstellerfarbe:
Natur
Klemm-Ø (max.):
35 mm
Klemm-Ø (min.):
21 mm
Gewinde-Länge:
10 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
60 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
PG42
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, Wiska, PMSKV 42-50
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 23,60*
€ 28,49*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 23,6047*
€ 28,5647*
10
Frei Haus
ab € 23,785*
€ 28,785*
Lager 615
10
Frei Haus
ab € 29,762*
€ 36,524*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 46,44*
€ 72,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 36,524*
€ 43,46356
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,994*
€ 40,45286
pro Stück
ab 30 Stück
€ 33,649*
€ 40,04231
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,313*
€ 39,64247
pro Stück
ab 250 Stück
€ 32,632*
€ 38,83208
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,762*
€ 35,41678
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 365,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.