Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10016693 VSM 50 Ni Verschlussschraube schlagfest M50 Metall Natur 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W440302
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10016693
EAN/GTIN:
     4007685166935
Suchbegriffe:
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din wiska
Verschlussschraube zum Abdichten nicht benutzter Einführungen mit hoher mechanischer Beanspruchung.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10016693
Typ:
VSM 50 Ni
Halogenfrei:
Ja
Material:
Metall
Besonderheiten:
schlagfest
Herstellerfarbe:
Natur
Kategorie:
Verschlussschraube
Größe:
M50
Produkt-Art:
Verschlussschraube
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din, ms-verschlussschraube m50, Wiska, VSM 50 Ni
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 46,19*
€ 61,60*
€ 5,46*
ab € 48,05*
€ 61,62*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 46,732*
€ 61,9361*
Frei Haus
ab € 49,31*
€ 63,51*
€ 5,95*
ab € 171,72046*
€ 203,06046*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.