Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10016691 VSM 40 Ni Verschlussschraube schlagfest M40 Metall Natur 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W440342
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10016691
EAN/GTIN:
     4007685166911
Suchbegriffe:
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din wiska
Verschlussschraube zum Abdichten nicht benutzter Einführungen mit hoher mechanischer Beanspruchung.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10016691
Typ:
VSM 40 Ni
Halogenfrei:
Ja
Material:
Metall
Besonderheiten:
schlagfest
Herstellerfarbe:
Natur
Kategorie:
Verschlussschraube
Größe:
M40
Produkt-Art:
Verschlussschraube
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din, ms-verschlussschraube m40, Wiska, VSM 40 Ni
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 23,49*
€ 31,17*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,74*
€ 31,17*
€ 3,90*
ab € 26,76*
€ 35,38*
€ 5,95*
ab € 65,89801*
€ 83,84801*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.