Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10100685 Kabelverschraubung schlagfest, mit Zugentlastung, mit Dichtung PG13.5 Messing (v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W440512
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10100685
EAN/GTIN:
     4007685007139
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung metall pg13,5
SPRINT® Kabelverschraubung aus Messing zum Einsatz im Innen- und Außenbereich.
Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und großem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus.
Für besondere Anwendungen steht innerhalb des SPRINT®-Systems eine umfangreiche Auswahl an Zubehörteilen zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP68
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10100685
Typ:
PMSKV 13,5-20
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Messing (vernickelt)
Besonderheiten:
schlagfest + mit Zugentlastung + mit Dichtung
Herstellerfarbe:
Natur
Klemm-Ø (max.):
13 mm
Klemm-Ø (min.):
6 mm
Gewinde-Länge:
6 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
24 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
PG13.5
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen metall, kabelverschraubung, Wiska, PMSKV 13, 5-20
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,58*
€ 4,39*
14 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,5912*
€ 4,3912*
50
Frei Haus
ab € 3,6886*
€ 4,4686*
Lager 615
50
Frei Haus
ab € 4,3794*
€ 5,3686*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 6,26*
€ 11,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,3686*
€ 6,38863
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,3138*
€ 6,32342
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,259*
€ 6,25821
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 5,1494*
€ 6,12779
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,3794*
€ 5,21149
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 268,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10064010
ab € 0,132*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.