Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10100684 Kabelverschraubung schlagfest, mit Zugentlastung, mit Dichtung PG11 Messing (ver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W440522
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10100684
EAN/GTIN:
     4007685007122
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
pg11 metall kabelverschraubung
SPRINT® Kabelverschraubung aus Messing zum Einsatz im Innen- und Außenbereich.
Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und großem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus.
Für besondere Anwendungen steht innerhalb des SPRINT®-Systems eine umfangreiche Auswahl an Zubehörteilen zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP68
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10100684
Typ:
PMSKV 11-20
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Messing (vernickelt)
Besonderheiten:
schlagfest + mit Zugentlastung + mit Dichtung
Herstellerfarbe:
Natur
Klemm-Ø (max.):
13 mm
Klemm-Ø (min.):
6 mm
Gewinde-Länge:
6 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
24 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
PG11
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung pg11, kabelverschraubungen metall, Wiska, PMSKV 11-20
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,77*
€ 5,63*
14 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 4,7786*
€ 5,6386*
50
Frei Haus
ab € 4,807*
€ 5,687*
Lager 615
50
Frei Haus
ab € 5,1238*
€ 6,2642*
3 Tage
18
1
€ 6,95*
ab € 7,35*
€ 13,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,2642*
€ 7,4544
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,2016*
€ 7,3799
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,139*
€ 7,30541
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 6,0138*
€ 7,15642
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,1238*
€ 6,09732
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 313,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
59911873K
ab € 5,78*
Ähnlich
Wiska
59911874K
ab € 6,93*
Ähnlich
Wiska
59911880K
ab € 6,51*
Ähnlich
Wiska
59911886K
ab € 7,62*
Ähnlich
Wiska
59911887K
ab € 9,02*
Ähnlich
Wiska
59911893K
ab € 10,06*
Ähnlich
Wiska
59911894K
ab € 7,76*
Ähnlich
Wiska
59911900K
ab € 10,17*
Ähnlich
Wiska
59911901K
ab € 11,81*
Ähnlich
Wiska
59911907K
ab € 18,63*
Ähnlich
Wiska
59911908K
ab € 16,09*
Ähnlich
Wiska
59911914K
ab € 28,42*
Ähnlich
Wiska
59911920K
ab € 39,44*
Ähnlich
Wiska
59911925K
ab € 54,38*
Ähnlich
Wiska
59911930K
ab € 93,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.