Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10069503 Kabelverschraubung schlagfest, mit Zugentlastung, mit Dichtung M40 Stahl nicht r


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W440752
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10069503
EAN/GTIN:
     4007685695039
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m40 metall
In die atmende VentGLAND® Kabelverschraubung ist eine mikroporöse, flüssigkeitsdichte und atmungsaktive ePTFE Membran integriert.
Eine Membran ist trotz Wasserdurchlässigkeit in der Lage, Luft auszutauschen und somit den Druckunterschied zwischen Gehäuseinnerem und Umwelt zu vermeiden. Die Ursache der Kondensation wird somit eliminiert.
Das patentierte Produkt ist Kabelverschraubung und Druckausgleich in einem.
Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und großem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch zusätzlichen EPDM O-Ring.
In verschiedenen Größen und Materialien lieferbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP68
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10069503
Typ:
ESSVG-4 40
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Stahl nicht rostend
Besonderheiten:
schlagfest + mit Zugentlastung + mit Dichtung
Herstellerfarbe:
Natur
Klemm-Ø (max.):
28 mm
Klemm-Ø (min.):
16 mm
Gewinde-Länge:
8 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
46 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M40
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen metall, kabelverschraubung, Wiska, ESSVG-4 40
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 240,37*
€ 277,84*
Lager 615
Frei Haus
ab € 231,78*
€ 277,90*
Frei Haus
ab € 244,51*
€ 281,09*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 240,9256*
€ 284,7511*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 282,6976*
€ 323,1376*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,90*
€ 330,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,45*
€ 327,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 272,56*
€ 324,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,20*
€ 302,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,54*
€ 296,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 244,45*
€ 290,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,78*
€ 275,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10062187
ab € 1,0169*
Zubehör
Wiska
10064193
ab € 5,6693*
Zubehör
Wiska
10064016
ab € 0,5429*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.