Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10100667 Kabelverschraubung schlagfest, mit Zugentlastung, mit Dichtung M25 Polyamid Schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W440902
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10100667
EAN/GTIN:
     4007685058117
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung kunststoff ip68
In die atmende VentGLAND® Kabelverschraubung ist eine mikroporöse, flüssigkeitsdichte und atmungsaktive ePTFE Membran integriert.
Eine Membran ist trotz Wasserdurchlässigkeit in der Lage, Luft auszutauschen und somit den Druckunterschied zwischen Gehäuseinnerem und Umwelt zu vermeiden. Die Ursache der Kondensation wird somit eliminiert.
Das patentierte Produkt ist Kabelverschraubung und Druckausgleich in einem.
Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und großem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch zusätzlichen EPDM O-Ring.
In verschiedenen Größen und Materialien lieferbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP68
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10100667
Typ:
ESVG 25
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Polyamid
Besonderheiten:
schlagfest + mit Zugentlastung + mit Dichtung
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Klemm-Ø (max.):
17 mm
Klemm-Ø (min.):
9 mm
Gewinde-Länge:
10 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
29 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M25
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m25, kabelverschraubung, Wiska, ESVG 25
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,44*
€ 14,32*
€ 5,46*
ab € 9,93*
€ 14,33*
€ 3,90*
ab € 11,27*
€ 16,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,6417*
€ 16,7417*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10060768
ab € 0,2095*
Zubehör
Wiska
10061783
ab € 0,1002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.