Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10030007 Kabelverschraubung schlagfest, mit Dichtung M20 Messing Natur 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W441002
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10030007
EAN/GTIN:
     4007685010252
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
wiska kabelverschraubung
Kabelverschraubung mit Sechskant nach DIN 89280 für Kabel mit Schirmung. Zugelassen nach ATEX und IECEx.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP54
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10030007
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Messing
Besonderheiten:
schlagfest + mit Dichtung
Ex Zone:
1 + 2 + 21 + 22
Herstellerfarbe:
Natur
Klemm-Ø (max.):
10.5 mm
Klemm-Ø (min.):
8 mm
Gewinde-Länge:
10 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
24 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M20
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Wiska, EX-KVM-20-Z-10
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,72*
€ 13,01*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,871*
€ 13,023*
€ 5,00*
ab € 9,95*
€ 14,24*
€ 3,90*
ab € 11,28*
€ 16,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.