Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10016945 Kabelverschraubung schlagfest, mit Dichtung M105 Messing Natur 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W441812
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10016945
EAN/GTIN:
     4007685169455
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
wiska kabelverschraubung
EMV-Kabeleinführung nach DIN 89280 für geschirmte Kabel.
Diese robuste Kabeleinführung eignet sich besonders für den Einsatz in rauhen industriellen Umgebungen.
Die Dichtungen weist eine gute Beständigkeit gegenüber Ozon, Witterungs- und Alterungseinflüssen auf.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP54
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10016945
Typ:
KVMS 105-Z75 Cr
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Messing
Besonderheiten:
schlagfest + mit Dichtung
Herstellerfarbe:
Natur
Klemm-Ø (max.):
78 mm
Klemm-Ø (min.):
73 mm
Gewinde-Länge:
20 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
103 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M105
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Wiska, KVMS 105-Z75 Cr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.172,06*
€ 1.362,22*
Frei Haus
ab € 1.220,11*
€ 1.362,23*
Frei Haus
ab € 1.229,79*
€ 1.376,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.362,22*
€ 1.621,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.334,52*
€ 1.588,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.321,22*
€ 1.572,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.255,33*
€ 1.493,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.223,32*
€ 1.455,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.198,36*
€ 1.426,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.172,06*
€ 1.394,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10103708
ab € 138,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.