Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10060149 Kabelverschraubung schlagfest, mit Dichtung PG42 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035) 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W443172
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060149
EAN/GTIN:
     4007685601498
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung
Konus-Kabelverschraubung für erhöhte Anforderungen mit einteiligem Dichtring.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP54
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10060149
Typ:
KVG 42
Temperaturbereich:
-20 - +80 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Polyamid
Besonderheiten:
schlagfest + mit Dichtung
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Klemm-Ø (max.):
38 mm
Klemm-Ø (min.):
30 mm
Gewinde-Länge:
13 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
60 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
PG42
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Wiska, KVG 42
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 46,64*
€ 63,94*
€ 5,00*
ab € 48,42*
€ 63,96*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,373*
€ 64,386*
Frei Haus
ab € 50,04*
€ 65,81*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,947*
€ 68,077*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,94*
€ 76,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,90*
€ 73,66
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 61,09*
€ 72,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,71*
€ 68,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,65*
€ 66,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,95*
€ 65,39
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 54,21*
€ 64,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,64*
€ 55,50
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,664* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10060678
ab € 0,7859*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.