Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10060147 Kabelverschraubung schlagfest, mit Dichtung PG29 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035) 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W443262
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060147
EAN/GTIN:
     4007685601474
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg 29
kabelverschraubung
Konus-Kabelverschraubung für erhöhte Anforderungen mit einteiligem Dichtring.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP54
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10060147
Typ:
KVG 29
Temperaturbereich:
-20 - +80 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Polyamid
Besonderheiten:
schlagfest + mit Dichtung
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Klemm-Ø (max.):
25 mm
Klemm-Ø (min.):
18 mm
Gewinde-Länge:
11 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
42 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
PG29
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Wiska, KVG 29
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,8225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,19*
€ 60,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,95*
€ 59,44
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 49,45*
€ 58,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,90*
€ 55,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,84*
€ 54,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,98*
€ 53,53
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 43,60*
€ 51,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,45*
€ 43,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.