Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10061854 Kabelverschraubung schlagfest, mit Biegeschutz, mit Zugentlastung, mit Dichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W443412
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10061854
EAN/GTIN:
     4007685618540
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung
SPRINT® Kabelverschraubung aus hochwertigem Polyamid 6.6 zum Einsatz im Innen- und Außenbereich.
Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und großem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse in den Größen M12 bis M32 durch angespritzte Dichtlippe, Größe M40 bis M63 mit Anschlussgewindedichtring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus. Das selbst hemmende Hutmuttergewinde bietet optimalen Vibrationsschutz und Schutz vor Überdrehen der Hutmutter.
Für besondere Anwendungen steht innerhalb des SPRINT®-Systems eine umfangreiche Auswahl an Zubehörteilen zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP68
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10061854
Typ:
NSKV 1/4
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Polyamid
Besonderheiten:
schlagfest + mit Biegeschutz + mit Zugentlastung + mit Dichtung
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Klemm-Ø (max.):
7 mm
Klemm-Ø (min.):
3 mm
Gewinde-Länge:
15 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
16 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
1/4" NPT
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Wiska, NSKV 1/4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,4782*
€ 0,6882*
13 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,4839*
€ 0,6939*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,5321*
€ 0,7621*
50
€ 3,90*
ab € 0,542*
€ 0,772*
Lager 615
50
€ 4,00*
ab € 0,574*
€ 1,0398*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0398*
€ 1,23736
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9898*
€ 1,17786
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,7374*
€ 0,87751
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7314*
€ 0,87037
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7014*
€ 0,83467
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6614*
€ 0,78707
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,644*
€ 0,76636
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,574*
€ 0,68306
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 51,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10064005
ab € 0,1169*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.