Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10061745 Kabelverschraubung schlagfest, mit Zugentlastung, mit Dichtung 3/4'' NPT Polyami


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W443422
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10061745
EAN/GTIN:
     4007685617451
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung
SPRINT® Kabelverschraubung aus hochwertigem Polyamid 6.6 zum Einsatz im Innen- und Außenbereich.
Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und großem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse in den Größen M12 bis M32 durch angespritzte Dichtlippe, Größe M40 bis M63 mit Anschlussgewindedichtring. Alle Dichtungen werden in Silikon ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien und tiefen Temperaturen aus. Das selbst hemmende Hutmuttergewinde bietet optimalen Vibrationsschutz und Schutz vor Überdrehen der Hutmutter.
Für besondere Anwendungen steht innerhalb des SPRINT®-Systems eine umfangreiche Auswahl an Zubehörteilen zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP68
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10061745
Typ:
NSKV 3/4 LT
Temperaturbereich:
-60 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Polyamid
Besonderheiten:
schlagfest + mit Zugentlastung + mit Dichtung
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Klemm-Ø (max.):
17 mm
Klemm-Ø (min.):
9 mm
Gewinde-Länge:
15 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
29 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
3/4'' NPT
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-60 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Wiska, NSKV 3/4 LT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,2053*
€ 1,5553*
50
€ 5,00*
ab € 1,2082*
€ 1,5582*
50
Frei Haus
ab € 1,2444*
€ 1,6044*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,286*
€ 1,656*
Lager 615
50
Frei Haus
ab € 1,682*
€ 2,1784*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,1784*
€ 2,5923
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1084*
€ 2,509
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,0812*
€ 2,47663
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,0638*
€ 2,45592
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 2,002*
€ 2,38238
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,682*
€ 2,00158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 108,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10063910
ab € 12,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.