Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10065393 Kabelverschraubung schlagfest, mit Zugentlastung, mit Dichtung M32 Stahl nicht r


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W444212
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065393
EAN/GTIN:
     4007685653930
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m32 metall
SPRINT® Ex-Kabelverschraubung aus Edelstahl zum Einsatz im Innen- und Außenbereich.
Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und großem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in Silikon ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien und tiefe Temperaturen aus.
Zugelassen nach ATEX und IECEx.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP68
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10065393
Temperaturbereich:
-60 - +75 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Stahl nicht rostend
Besonderheiten:
schlagfest + mit Zugentlastung + mit Dichtung
Ex Zone:
1 + 2 + 21 + 22
Herstellerfarbe:
Natur
Klemm-Ø (max.):
21 mm
Klemm-Ø (min.):
13 mm
Gewinde-Länge:
8 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
36 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M32
Max. Temperatur:
+75 °C
Min. Temperatur:
-60 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen metall, kabelverschraubung, Wiska, ESSKE-4 32 LT
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 284,29*
€ 324,63*
Lager 615
Frei Haus
ab € 273,48*
€ 325,13*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 287,57*
€ 328,23*
Frei Haus
ab € 286,55*
€ 328,28*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 329,098*
€ 376,018*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 325,13*
€ 386,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 323,77*
€ 385,29
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 320,48*
€ 381,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 298,46*
€ 355,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 292,77*
€ 348,40
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 286,80*
€ 341,29
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 273,48*
€ 325,44
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 54,696* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10064014
ab € 0,27*
Zubehör
Wiska
10063934
ab € 22,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.