Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10065396 Kabelverschraubung schlagfest, mit Zugentlastung, mit Dichtung M63 Stahl nicht r


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W444242
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065396
EAN/GTIN:
     4007685653961
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m63 metall
SPRINT® Ex-Kabelverschraubung aus Edelstahl zum Einsatz im Innen- und Außenbereich.
Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und großem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in Silikon ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien und tiefe Temperaturen aus.
Zugelassen nach ATEX und IECEx.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP68
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10065396
Temperaturbereich:
-60 - +75 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Stahl nicht rostend
Besonderheiten:
schlagfest + mit Zugentlastung + mit Dichtung
Ex Zone:
1 + 2 + 21 + 22
Herstellerfarbe:
Natur
Klemm-Ø (max.):
48 mm
Klemm-Ø (min.):
34 mm
Gewinde-Länge:
10 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
68 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M63
Max. Temperatur:
+75 °C
Min. Temperatur:
-60 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen metall, kabelverschraubung, Wiska, ESSKE-4 63 LT
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 222,07*
€ 282,97*
Frei Haus
ab € 231,44*
€ 282,98*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 226,6968*
€ 283,6095*
Frei Haus
ab € 235,17*
€ 285,81*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 257,2376*
€ 310,6476*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,97*
€ 336,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,75*
€ 317,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 263,96*
€ 314,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,92*
€ 289,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,41*
€ 281,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 231,58*
€ 275,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,07*
€ 264,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.