Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10065395 Kabelverschraubung schlagfest, mit Zugentlastung, mit Dichtung M50 Stahl nicht r


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W444282
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065395
EAN/GTIN:
     4007685653954
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung metall m50
SPRINT® Ex-Kabelverschraubung aus Edelstahl zum Einsatz im Innen- und Außenbereich.
Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und großem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in Silikon ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien und tiefe Temperaturen aus.
Zugelassen nach ATEX und IECEx.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP68
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10065395
Temperaturbereich:
-60 - +75 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Stahl nicht rostend
Besonderheiten:
schlagfest + mit Zugentlastung + mit Dichtung
Ex Zone:
1 + 2 + 21 + 22
Herstellerfarbe:
Natur
Klemm-Ø (max.):
35 mm
Klemm-Ø (min.):
21 mm
Gewinde-Länge:
9 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
55 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M50
Max. Temperatur:
+75 °C
Min. Temperatur:
-60 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen metall, kabelverschraubung, Wiska, ESSKE-4 50 LT
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 237,36*
€ 297,85*
Frei Haus
ab € 246,73*
€ 298,11*
Frei Haus
ab € 250,18*
€ 299,26*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 255,5324*
€ 302,3324*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 291,5392*
€ 332,1492*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 297,85*
€ 354,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 278,81*
€ 331,78
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 276,20*
€ 328,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 264,64*
€ 314,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 255,89*
€ 304,51
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 250,67*
€ 298,30
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 237,36*
€ 282,46
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 118,68* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.