Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10065853 Kabelverschraubung schlagfest, mit Zugentlastung, mit Dichtung M25 Messing (vern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W444302
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065853
EAN/GTIN:
     4007685658539
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m25 metall
SPRINT® Kabelverschraubung aus Messing mit Knickschutzspirale, für bewegliche, hochflexible Leitungen, zum Einsatz im Innen- und Außenbereich.
Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und großem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus.
Für besondere Anwendungen steht innerhalb des SPRINT®-Systems eine umfangreiche Auswahl an Zubehörteilen zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP68
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10065853
Typ:
EMSKVS-L 25
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Messing (vernickelt)
Besonderheiten:
schlagfest + mit Zugentlastung + mit Dichtung
Herstellerfarbe:
Natur
Klemm-Ø (max.):
17 mm
Klemm-Ø (min.):
9 mm
Gewinde-Länge:
12 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
29 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M25
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m25, kabelverschraubung, Wiska, EMSKVS-L 25
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 18,18*
€ 21,26*
13 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 18,1952*
€ 21,2652*
25
Frei Haus
ab € 18,4712*
€ 21,3612*
Lager 615
25
Frei Haus
ab € 23,1348*
€ 27,1884*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 36,24*
€ 56,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 27,1884*
€ 32,3542
pro Stück
ab 75 Stück
€ 26,9168*
€ 32,03099
pro Stück
ab 125 Stück
€ 26,6496*
€ 31,71302
pro Stück
ab 625 Stück
€ 26,1048*
€ 31,06471
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,1348*
€ 27,53041
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 679,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.