Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10065495 Kabelverschraubung schlagfest, mit Zugentlastung, mit Dichtung 2'' NPT Messing (


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W444322
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065495
EAN/GTIN:
     4007685654951
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen metall
SPRINT® Kabelverschraubung aus Messing zum Einsatz im Innen- und Außenbereich.
Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und großem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus.
Für besondere Anwendungen steht innerhalb des SPRINT®-Systems eine umfangreiche Auswahl an Zubehörteilen zur Verfügung.
Für die EMV-gerechte Installation ist die Kabelverschraubung mit einem Erdungseinsatz nach DIN 89345 ausgestattet.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP68
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10065495
Typ:
NMSKV 2 EMV-Z
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Messing (vernickelt)
Besonderheiten:
schlagfest + mit Zugentlastung + mit Dichtung
Herstellerfarbe:
Natur
Klemm-Ø (max.):
48 mm
Klemm-Ø (min.):
34 mm
Gewinde-Länge:
21 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
68 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
2'' NPT
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, Wiska, NMSKV 2 EMV-Z
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 693,27*
€ 751,71*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 690,97*
€ 752,24*
Frei Haus
ab € 702,63*
€ 759,00*
Lager 615
Frei Haus
ab € 697,06*
€ 759,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 759,00*
€ 903,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 741,62*
€ 882,53
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 740,90*
€ 881,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 720,16*
€ 856,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 709,52*
€ 844,33
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 708,83*
€ 843,51
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 697,06*
€ 829,50
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 69,706* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10062189
ab € 14,36*
Zubehör
Wiska
10064019
ab € 8,135*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.