Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10065878 Kabelverschraubung schlagfest, mit Zugentlastung, mit Dichtung M40 Stahl nicht r


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W444482
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065878
EAN/GTIN:
     4007685658782
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen metall
SPRINT® EMV-Kabelverschraubung aus Edelstahl zum Einsatz im Innen- und Außenbereich.
Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und großem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in Silikon ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie tiefe Temperaturen und Chemikalien aus.
Für die EMV-gerechte Installation ist die Kabelverschraubung mit einem EMV-Konus ausgestattet.
Für besondere Anwendungen steht innerhalb des SPRINT-Systems eine umfangreiche Auswahl an Zubehörteilen zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP68
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10065878
Typ:
ESSKV-4 40 LT EMV-Z
Temperaturbereich:
-60 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Stahl nicht rostend
Besonderheiten:
schlagfest + mit Zugentlastung + mit Dichtung
Herstellerfarbe:
Natur
Klemm-Ø (max.):
28 mm
Klemm-Ø (min.):
16 mm
Gewinde-Länge:
8 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
46 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M40
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-60 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, Wiska, ESSKV-4 40 LT EMV-Z
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 357,40*
€ 409,01*
Lager 615
Frei Haus
ab € 345,77*
€ 409,01*
Frei Haus
ab € 362,33*
€ 412,17*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 363,60*
€ 413,43*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 419,104*
€ 460,474*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 409,01*
€ 486,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 390,52*
€ 464,72
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 386,62*
€ 460,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 368,00*
€ 437,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 362,40*
€ 431,26
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 355,01*
€ 422,46
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 345,77*
€ 411,47
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 69,154* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.