Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10065360 Kabelverschraubung schlagfest, mit Zugentlastung, mit Dichtung M20 Stahl nicht r


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W444512
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065360
EAN/GTIN:
     4007685653602
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m20 metall
SPRINT® Ex-EMV-Kabelverschraubung aus Edelstahl zum Einsatz im Innen- und Außenbereich.
Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und großem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in Silikon ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien und tiefe Temperaturen aus.
Für die EMV-gerechte Installation ist die Kabelverschraubung mit einem EMV-Konus ausgestattet.
Zugelassen nach ATEX und IECEx.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP68
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10065360
Temperaturbereich:
-60 - +75 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Stahl nicht rostend
Besonderheiten:
schlagfest + mit Zugentlastung + mit Dichtung
Ex Zone:
1 + 2 + 21 + 22
Herstellerfarbe:
Natur
Klemm-Ø (max.):
13 mm
Klemm-Ø (min.):
6 mm
Gewinde-Länge:
6 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
24 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M20
Max. Temperatur:
+75 °C
Min. Temperatur:
-60 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m20, kabelverschraubung, Wiska, ESSKE-4 20 LT EMV-Z
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 311,27*
€ 370,06*
Frei Haus
ab € 323,30*
€ 370,07*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 325,449*
€ 371,889*
Frei Haus
ab € 328,40*
€ 373,81*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 369,962*
€ 423,522*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 370,06*
€ 440,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 368,95*
€ 439,05
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 365,12*
€ 434,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 349,48*
€ 415,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 340,91*
€ 405,68
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 333,96*
€ 397,41
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 311,27*
€ 370,41
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 31,127* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10063909
ab € 20,94*
Zubehör
Wiska
10064010
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.