Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10065358 Kabelverschraubung schlagfest, mit Zugentlastung, mit Dichtung M12 Stahl nicht r


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W444552
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065358
EAN/GTIN:
     4007685653589
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung metall m12
SPRINT® Ex-EMV-Kabelverschraubung aus Edelstahl zum Einsatz im Innen- und Außenbereich.
Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und großem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in Silikon ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien und tiefe Temperaturen aus.
Für die EMV-gerechte Installation ist die Kabelverschraubung mit einem EMV-Konus ausgestattet.
Zugelassen nach ATEX und IECEx.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP68
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10065358
Temperaturbereich:
-60 - +75 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Stahl nicht rostend
Besonderheiten:
schlagfest + mit Zugentlastung + mit Dichtung
Ex Zone:
1 + 2 + 21 + 22
Herstellerfarbe:
Natur
Klemm-Ø (max.):
7 mm
Klemm-Ø (min.):
4 mm
Gewinde-Länge:
5 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
17 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M12
Max. Temperatur:
+75 °C
Min. Temperatur:
-60 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen metall, kabelverschraubung, Wiska, ESSKE-4 12 LT EMV-Z
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 244,89*
€ 280,47*
Lager 615
Frei Haus
ab € 233,73*
€ 280,97*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 246,627*
€ 282,637*
Frei Haus
ab € 246,37*
€ 283,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 279,793*
€ 319,543*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 280,97*
€ 334,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 278,64*
€ 331,58
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 275,88*
€ 328,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 257,23*
€ 306,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 252,58*
€ 300,57
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 247,42*
€ 294,43
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 233,73*
€ 278,14
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 23,373* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10064005
ab € 0,1161*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.