| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W444662 Herst.-Nr.: 10065906 EAN/GTIN: 4007685659062 |
| |
|
| | |
| In die atmende VentGLAND® EMV-Kabelverschraubung ist eine mikroporöse, flüssigkeitsdichte und atmungsaktive ePTFE Membran integriert. Eine Membran ist trotz Wasserdurchlässigkeit in der Lage, Luft auszutauschen und somit den Druckunterschied zwischen Gehäuseinnerem und Umwelt zu vermeiden. Die Ursache der Kondensation wird somit eliminiert. Das patentierte Produkt ist Kabelverschraubung und Druckausgleich in einem. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und großem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch zusätzlichen EPDM O-Ring. In verschiedenen Größen und Materialien lieferbar. Der integrierte EMV-Einsatz gewährleistet eine gute Abschirmung gegen elektromagnetische Strahlung. Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Ausführung: | gerade | Schutzart: | IP68 | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 10065906 | Typ: | EMSVG 20 EMV-Z | Temperaturbereich: | -40 - +100 °C °C | Halogenfrei: | Ja | Material: | Messing (vernickelt) | Besonderheiten: | schlagfest + mit Zugentlastung + mit Dichtung | Herstellerfarbe: | Natur | Klemm-Ø (max.): | 13 mm | Klemm-Ø (min.): | 6 mm | Gewinde-Länge: | 6 mm | Schlüsselweite (Metrisch): | 24 mm | Kategorie: | Kabelverschraubung | Außengewinde: | M20 | Max. Temperatur: | +100 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Produkt-Art: | Kabelverschraubung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 47,22* | € 62,94* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 44,75* | € 62,94* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,55* | € 64,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|