Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10065863 Kabelverschraubung schlagfest, mit Zugentlastung, mit Dichtung M32 Messing (vern


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W444842
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065863
EAN/GTIN:
     4007685658638
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m32 metall
SPRINT® Kabelverschraubung aus Messing mit externer Zugentlastung für den sicheren Halt von Rundkabeln, zum Einsatz im Innen- und Außenbereich.
Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus.
Für besondere Anwendungen steht innerhalb des SPRINT®-Systems eine umfangreiche Auswahl an Zubehörteilen zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ausführung:
gerade
Schutzart:
IP68
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10065863
Typ:
EMSKVZ-L 32
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Material:
Messing (vernickelt)
Besonderheiten:
schlagfest + mit Zugentlastung + mit Dichtung
Herstellerfarbe:
Natur
Klemm-Ø (max.):
21 mm
Klemm-Ø (min.):
13 mm
Gewinde-Länge:
15 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
36 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M32
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen metall, kabelverschraubung, Wiska, EMSKVZ-L 32
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 266,74*
€ 309,04*
Lager 615
Frei Haus
ab € 257,83*
€ 309,54*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 268,864*
€ 311,234*
Frei Haus
ab € 269,57*
€ 312,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 309,54*
€ 368,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 307,75*
€ 366,22
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 304,29*
€ 362,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 280,53*
€ 333,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 275,19*
€ 327,48
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 272,02*
€ 323,70
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 257,83*
€ 306,82
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 25,783* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.