Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska CDKG 13 V0 LG Dichteinsatz Kunststoff 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W445232
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10108246
EAN/GTIN:
     4007686059663
Suchbegriffe:
Flanschplatte
flanschplatte
CONMAXX® Dichteinsatz zur Kombination mit passenden Rahmen und Gittereinsätzen.
Weitere Informationen:
Höhe:
17.7 mm
Länge:
17.5 mm
Breite:
17.5 mm
Ausführung:
gerade
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10108246
Typ:
CDKG 13 V0 LG
Material:
Kunststoff
Kategorie:
Dichteinsatz
Produkt-Art:
Dichteinsatz
Weitere Suchbegriffe: Wiska, CDKG 13 V0 LG, Würgenippel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,441*
€ 2,011*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,4032*
€ 2,0184*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,485*
€ 2,085*
10
€ 3,90*
ab € 1,622*
€ 2,262*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 1,686*
€ 2,872*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,872*
€ 3,41768
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,762*
€ 3,28678
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,163*
€ 2,57397
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,103*
€ 2,50257
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,023*
€ 2,40737
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,006*
€ 2,38714
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,686*
€ 2,00634
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.