Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska CDKG 3 V0 LG Dichteinsatz Kunststoff 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W445532
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10108236
EAN/GTIN:
     4007686059465
Suchbegriffe:
Flanschplatte
flanschplatte
CONMAXX® Dichteinsatz zur Kombination mit passenden Rahmen und Gittereinsätzen.
Weitere Informationen:
Höhe:
17.7 mm
Länge:
17.5 mm
Breite:
17.5 mm
Ausführung:
gerade
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10108236
Typ:
CDKG 3 V0 LG
Material:
Kunststoff
Kategorie:
Dichteinsatz
Produkt-Art:
Dichteinsatz
Weitere Suchbegriffe: 04007686059465, Wiska, CDKG 3 V0 LG, Würgenippel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 1,341*
€ 1,891*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,3606*
€ 1,9106*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,485*
€ 2,075*
10
€ 3,90*
ab € 1,531*
€ 2,141*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 1,678*
€ 2,852*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,852*
€ 3,39388
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,752*
€ 3,27488
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,251*
€ 2,67869
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,145*
€ 2,55255
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,075*
€ 2,46925
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,035*
€ 2,42165
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,008*
€ 2,38952
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,678*
€ 1,99682
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.