Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska CDKG 4 V0 LG Dichteinsatz Kunststoff 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W445582
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10108237
EAN/GTIN:
     4007686059489
Suchbegriffe:
Flanschplatte
flanschplatte
CONMAXX® Dichteinsatz zur Kombination mit passenden Rahmen und Gittereinsätzen.
Weitere Informationen:
Höhe:
17.7 mm
Länge:
17.5 mm
Breite:
17.5 mm
Ausführung:
gerade
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10108237
Typ:
CDKG 4 V0 LG
Material:
Kunststoff
Kategorie:
Dichteinsatz
Produkt-Art:
Dichteinsatz
Weitere Suchbegriffe: 04007686059489, Wiska, CDKG 4 V0 LG, Würgenippel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 1,331*
€ 1,871*
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,3437*
€ 1,8837*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,485*
€ 2,085*
10
€ 3,90*
ab € 1,508*
€ 2,118*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 1,937*
€ 2,852*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,852*
€ 3,39388
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,752*
€ 3,27488
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,696*
€ 3,20824
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,571*
€ 3,05949
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,491*
€ 2,96429
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,401*
€ 2,85719
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,277*
€ 2,70963
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,937*
€ 2,30503
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.