Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska CDGG 24 HB BK Dichteinsatz Kunststoff 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W445732
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10108216
EAN/GTIN:
     4007686059069
Suchbegriffe:
Flanschplatte
flanschplatte
CONMAXX® Dichteinsatz zur Kombination mit passenden Rahmen und Gittereinsätzen.
Weitere Informationen:
Höhe:
17.7 mm
Länge:
17.5 mm
Breite:
43.7 mm
Ausführung:
gerade
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10108216
Typ:
CDGG 24 HB BK
Material:
Kunststoff
Kategorie:
Dichteinsatz
Produkt-Art:
Dichteinsatz
Weitere Suchbegriffe: 04007686059069, Wiska, CDGG 24 HB BK, Würgenippel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 2,991*
€ 3,981*
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,9772*
€ 4,0016*
10
€ 3,90*
ab € 3,092*
€ 4,102*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,1579*
€ 4,1979*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 4,022*
€ 5,415*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,415*
€ 6,44385
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,285*
€ 6,28915
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,234*
€ 6,22846
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,893*
€ 5,82267
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,672*
€ 5,55968
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,652*
€ 5,53588
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,022*
€ 4,78618
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 54,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.