Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska EMTZ 32/02/120-02/080 V0 LG Kabeleinführung Kunststoff Lichtgrau 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W445822
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10108616
EAN/GTIN:
     4007686067064
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
wiska leitungseinführung
leitungseinführung
Innovative Zwei-Komponenten-Kabeleinführung aus hochwertigen Kunststoffen. Diese wird von außen in eine metrische Bohrung ohne Gewinde eingesteckt, kein Montagewerkzeug oder Gegenmutter notwendig. Kann in Gehäusen mit Wandstärken ab 0,2 mm Stärke eingesetzt werden. Das Kabel wird durch die Weichmembran eingeführt und sicher abgedichtet, auch für Sonderkabel oder die Einführung von mehreren Kabeln geeignet.
Die Einführungen teilen sich auf in 2x 7-12mm und 2x 4-8mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
geschlossen
Schutzart:
IP66
Durchmesser:
32 mm
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10108616
Typ:
EMTZ 32/02/120-02/080 V0 LG
Halogenfrei:
Ja
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Kategorie:
Kabeleinführung
Produkt-Art:
Kabeleinführung
Weitere Suchbegriffe: 04007686067071, 04007686067064, Wiska, EMTZ 32/02/120-02/080 V0 LG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 62,26*
€ 83,20*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,155*
€ 83,225*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,20*
€ 99,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,34*
€ 95,60
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 79,52*
€ 94,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,66*
€ 90,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,03*
€ 88,10
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,26*
€ 74,09
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2452* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.