| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W445832 Herst.-Nr.: 10109800 EAN/GTIN: 4007686101980 |
| |
|
| | |
| Zur Herstellung einer einfachen Zugentlastung in Kästen und Gehäusen, wenn auf eine Kabelverschraubung verzichtet wird. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | RoHS-konform: | Ja | Typ: | ZER 4-12 | Material: | Kunststoff | Besonderheiten: | halogenfrei + mit Zugentlastung | Herstellerfarbe: | Lichtgrau | Produkt-Art: | Zugentlastung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,121* | € 0,199* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,1186* | € 0,1995* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,1203* | € 0,2006* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1363* | € 0,2233* | | | | Lager 615 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,201* | € 0,369* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,69* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|