Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska CDGG 33 HB BK Dichteinsatz Kunststoff 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W445912
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10108225
EAN/GTIN:
     4007686059243
Suchbegriffe:
Flanschplatte
flanschplatte
CONMAXX® Dichteinsatz zur Kombination mit passenden Rahmen und Gittereinsätzen.
Weitere Informationen:
Höhe:
17.7 mm
Länge:
17.5 mm
Breite:
43.7 mm
Ausführung:
gerade
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10108225
Typ:
CDGG 33 HB BK
Material:
Kunststoff
Kategorie:
Dichteinsatz
Produkt-Art:
Dichteinsatz
Weitere Suchbegriffe: 04007686059243, Wiska, CDGG 33 HB BK, Würgenippel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 3,071*
€ 4,091*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,018*
€ 4,0983*
10
€ 3,90*
ab € 3,174*
€ 4,194*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,1579*
€ 4,2079*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 3,545*
€ 5,405*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,405*
€ 6,43195
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,305*
€ 6,31295
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,637*
€ 5,51803
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,401*
€ 5,23719
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,135*
€ 4,92065
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,095*
€ 4,87305
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,545*
€ 4,21855
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 54,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.