Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska CDGG 29 HB BK Dichteinsatz Kunststoff 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W445972
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10108221
EAN/GTIN:
     4007686059168
Suchbegriffe:
Flanschplatte
flanschplatte
CONMAXX® Dichteinsatz zur Kombination mit passenden Rahmen und Gittereinsätzen.
Weitere Informationen:
Höhe:
17.7 mm
Länge:
17.5 mm
Breite:
43.7 mm
Ausführung:
gerade
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10108221
Typ:
CDGG 29 HB BK
Material:
Kunststoff
Kategorie:
Dichteinsatz
Produkt-Art:
Dichteinsatz
Weitere Suchbegriffe: 04007686059168, Wiska, CDGG 29 HB BK, Würgenippel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 2,981*
€ 3,981*
12 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,9325*
€ 3,9862*
10
€ 3,90*
ab € 3,071*
€ 4,091*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,1779*
€ 4,2279*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 4,042*
€ 5,425*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,425*
€ 6,45575
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,315*
€ 6,32485
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,264*
€ 6,26416
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,943*
€ 5,88217
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,732*
€ 5,63108
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,632*
€ 5,51208
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,042*
€ 4,80998
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 54,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.